曜日別特売

チップ DNMG-LP

チップ DNMG-LP - 三菱マテリアル
形状ひし形55°チップブレーカ両面穴の有無あり切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48958883DNMG150404-LP MP30251パック(10個)12.74.760.4MP3025660-7349
15,300
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959005DNMG150408-LP MP30251パック(10個)12.74.760.8MP3025660-7462
15,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959181DNMG150604-LP MP30251パック(10個)12.76.350.4MP3025660-7641
18,900
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
48959276DNMG150608-LP MP30251パック(10個)12.76.350.8MP3025660-7730
18,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
44427092DNMG150404-LP MC60251箱(10個)12.74.760.4MC6025670-6100
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427101DNMG150408-LP MC60251箱(10個)12.74.760.8MC6025670-6185
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48958874DNMG150404-LP MC60251パック(10個)12.74.760.4MC6025660-7331
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48958996DNMG150408-LP MC60251パック(10個)12.74.760.8MC6025660-7454
15,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48959172DNMG150604-LP MC60251パック(10個)12.76.350.4MC6025660-7632
18,900
取扱い終了
返品不可
48959267DNMG150608-LP MC60251パック(10個)12.76.350.8MC6025660-7721
18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする