三菱マテリアル
チップ SNMG-LP
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
全6種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48960755
SNMG120404-LP MP3025
1パック(10個)
0.4
661-6992
MP3025
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
48960877
SNMG120408-LP MP3025
1パック(10個)
0.8
661-7115
MP3025
¥
12,900
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
44427302
SNMG120404-LP MC6025
1箱(10個)
0.4
671-6091
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
44427311
SNMG120408-LP MC6025
1箱(10個)
0.8
671-6130
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48960746
SNMG120404-LP MC6025
1パック(10個)
0.4
661-6984
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
48960861
SNMG120408-LP MC6025
1パック(10個)
0.8
661-7107
MC6025
¥
12,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった