三菱マテリアル
チップ VNMG-LP
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48964431
VNMG160404-LP MP3025
1パック(10個)
0.4
662-5711
MP3025
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964535
VNMG160408-LP MP3025
1パック(10個)
0.8
662-5819
MP3025
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
44427582
VNMG160404-LP MC6025
1箱(10個)
0.4
671-7578
MC6025
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44427591
VNMG160408-LP MC6025
1箱(10個)
0.8
671-7632
MC6025
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964422
VNMG160404-LP MC6025
1パック(10個)
0.4
662-5703
MC6025
¥
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48964526
VNMG160408-LP MC6025
1パック(10個)
0.8
662-5801
MC6025
¥
16,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった