曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1CM

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1CM - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1CM - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1CM - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1CM - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
087981066312L1CM6013031-1730
12,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
087991226314L1CM7015035-2520
18,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
088000056316L1CM8017039-3590
27,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
088008816319L1CM952004535670
49,200
21,648
23,813(税込)
3日以内出荷
返品不可
088010216320L1CM10021547-7000
70,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
087969256310L1CM5011027-1070
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする