曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 - NTN(エヌティーエヌ)
(8件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列ベアリング番台6300内容量1個
全21種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
734843986304L1C3205215--
1,710
759
835(税込)
当日出荷
087934526305L1C32562171.1232
2,205
999
1,099(税込)
当日出荷
087941076306L1C33072191.1360
2,835
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
087947646307L1C33580211.5457
3,810
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
087954646308L1C34090231.5630
5,630
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
087962346309L1C34510025-814
7,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
734853626310L1C35011027--
8,510
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
734855456311L1C35512029--
9,990
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
734856766312L1C36013031--
12,300
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
087986326313L1C365140332.12080
15,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
087995766315L1C37516037-3020
22,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
088000146316L1C38017039-3590
27,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
088003126317L1C38518041-4230
31,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
734862636318L1C39019043--
41,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
088008976319L1C3952004535670
51,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
734865956320L1C310021547--
68,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
088014056322L1C311024050-9540
92,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
734868846324L1C312026055--
170,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
734871126330L1C315032065--
333,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
734872776336L1C318038075--
572,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
087647616302L1C3154213182
1,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: バイクのメンテナンス

バイクエンジンのメンテナンス用。
いつもこの型を使用しています。

対象商品 : 08793452
2024-01-06
用途: バイクのレストアに

TS200Rのレストア時に使用しました。
右のクランクベアリングに使用しましたが、当然ですが全く問題ありません。
ちなみに純正部品だと廃盤になっています。
高価なベアリングですが、きっと良い結果を生んでくれるハズと信じています。
通常のベアリングと比較すると、若干ガタを感じるベアリングです。

対象商品 : 73484398
2023-08-18
用途: ミニバイクのクランクベアリングとして
その他業種

使用すると見えなくなってしまうが、なんかかっこいいベアリングです。見た目どおり高性能なのでしょう。 期待しかありません。

対象商品 : 73484398
2021-11-20
用途: ホンダ モンキー及びXE50のクランクベアリングの補修用に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ノーマルのベアリングより隙間が大きく高回転向きなので購入。真鍮製の保持器もカッコイイです。何より安かったです。

対象商品 : 73484398
2020-02-28
用途: スーパーカブC90エンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンの回転がスムーズになり振動が減少しました。

対象商品 : 73484398
2019-09-22
用途: モンキーエンジンOH
サービス業

l1c3ですね
ミッションベアリングに使います。
安く買えて満足です。
バイク部品メーカーから買うのは高すぎます!

2が参考にしています
対象商品 : 73484398
2018-11-23
用途: バイク メンテナンス
製造業

NTNの商品には問題ありません。
緩衝材等なしでダンボールにぶち込んで発送されてきました。オープンベアリングの真鍮ガイドに他の商品が当たったらオシャカですよ。もう少し丁寧に商品を扱って欲しいです。

対象商品 : 08764761
2019-03-24
用途: 二輪整備
バイクショプ トモダ

やはり安心のベアリングなので購入しました。これからも使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする