NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08793942
6305LLUC3/2AS
25
62
17
¥
1,910
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
08800811
6318LLUC3/2AS
90
190
43
¥
35,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08801152
6320LLUC3/2AS
100
215
47
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方