NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLU C4/5K
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08795333
6307LLUC4/5K
35
80
21
1.5
457
¥
3,150
¥
1,386
¥
1,525
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08799506
6314LLUC4/5K
70
150
35
2.1
2520
¥
15,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794615
6306LLUC4/5K
30
72
19
1.1
360
¥
2,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方