深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS

深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLB/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089856116311LLB/2AS5512029-1370
8,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
089856726312LLB/2AS6013031-1730
10,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
089857426313LLB/2AS6514033-2080
13,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
089858646315LLB/2AS75160372.13020
19,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
089859256316LLB/2AS8017039-3590
24,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
089860476318LLB/2AS9019043-4910
35,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
089861016319LLB/2AS9520045-5670
44,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする