曜日別特売

深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2AS

深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLBNR/2AS - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300内容量1個
全9種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
089820756302LLBNR/2AS154213--
1,230
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
089821456304LLBNR/2AS205215--
1,710
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
087945366306LLBNR/2AS307219--
2,835
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
087952026307LLBNR/2AS3580211.5457
3,810
1,898
2,088(税込)
当日出荷
087959546308LLBNR/2AS4090231.5630
5,625
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
087967066309LLBNR/2AS45100251.5814
7,095
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
087973816310LLBNR/2AS5011027--
8,505
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
087938816305LLBNR/2AS2562171.1(最小)232
2,205
取扱い終了
返品不可
087979576311LLBNR/2AS55120292.0(最小)1370
9,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08794536
2023-09-04
用途: JA 11ジムニートランスファー
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

純正番号29987-80050の代替として使用!
取り外したベアリングもNTN製だったので、問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする