NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLB CM/2M
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
CM
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08765854
6304LLBCM/2M
20
52
15
-
144
¥
1,480
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48642177
6314LLBCM/5K
70
150
35
2.1(最小)
2520
¥
15,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08799393
6314LLBCM/2M
70
150
35
-
2520
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
08794475
6306LLBCM/2M
30
72
19
-
360
¥
1,980
取扱い終了
返品不可
08795841
6308LLBCM/2M
40
90
23
-
630
¥
3,930
取扱い終了
返品不可
08798422
6312LLBCM/2M
60
130
31
-
1730
¥
8,830
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方