NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLB P5/2AS
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08793337
6303LLBP5/2AS
17
47
14
1
115
¥
3,564
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08793784
6305LLBP5/2AS
25
62
17
1.1
232
¥
5,292
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794432
6306LLBP5/2AS
30
72
19
1.1
360
¥
6,804
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08795875
6308LLBP5/2AS
40
90
23
-
630
¥
13,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08795105
6307LLBP5/2AS
35
80
21
1.5
457
¥
9,144
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
08793382
6304LLBP5/2AS
20
52
15
1.1
144
¥
3,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方