NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 LLB/2ASU1
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
17
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
基本動定格荷重Cr(N)
21200
基本静定格荷重Cor(N)
10900
JIS等級
0
シールド形状
両側非接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
12000
ベアリング番台
6300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08793766
6305LLB/2ASU1
¥
1,910
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方