曜日別特売

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)

RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) - FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) - FYH(日本ピローブロック)RB ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ) - FYH(日本ピローブロック)
(2件のレビュー)
形状RBRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cc(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38357444RB201-8311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.5
2,510
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357462RB202-10311644752.512.718.352.381.07(最小)0.6(最小)0.5
2,510
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357487RB204-12311644752.512.718.352.381.07(最小)1(最小)0.5
2,430
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357505RB205-1434.11955257.714.319.85.52.381.07(最小)1(最小)0.5
2,750
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357523RB205-1634.11955257.714.319.85.52.381.07(最小)1(最小)0.5
2,750
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357532RB206-1838.1225.56267.515.922.263.181.65(最小)1(最小)0.5
3,270
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357557RB207-2042.9245.57278.417.525.46.53.181.65(最小)1.1(最小)0.5
3,970
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
38357566RB207-2242.9245.57278.417.525.46.53.181.65(最小)1.1(最小)0.5
3,970
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357584RB208-2449.22868086.41930.283.181.65(最小)1.1(最小)0.5
4,810
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38357523
2020-05-13
用途: 木工用旋盤製作に使いました
運輸・通信業

本当は製品としてのピロウが欲しかったのですが、木製のピロウを作り使用しています。そこそこ使えています。

対象商品 : 38357523
2018-01-29
用途: ダイヤルゲージ測定台に
サービス業

縦支柱(1インチφ)のスパイラル溝を使用した横支柱の高さ調整用に、4φ鉄球と共に使用、非常に便利。ベアリング部は使用せず用途違い、メーカーさんごめんなさい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする