洗面用シングルレバー式混合栓ロングボディ(銅管仕様) LFM612シリーズ

洗面用シングルレバー式混合栓ロングボディ(銅管仕様) LFM612シリーズ KVK

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。

適合場所洗面所 仕様逆止弁なし、銅管 JIS規格日本工業規格品 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44523403 LFM612-108 一般地・寒冷地共通
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
44523412 LFM612-128 一般
47,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする