KVK
立水栓(単水栓)
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能
泡沫吐水
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
ハンドル形状
レバーハンドル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44523464
K103GT
一般地・寒冷地共通
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
44523473
K550
一般地
¥
33,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください