KVK
ボールバルブ K92
形状
ストレート
接続
R×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527113
K92
1/2×1/2
¥
2,700
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44527122
K92-20
3/4×3/4
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材