KVK
逆止弁付ボールバルブ13(ナット型×おねじ)
仕様
逆止弁、アングル形
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
0~80
ねじ
ナット型×おねじ
接続
G×G
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44527427
K145
1/2×1/2
¥
6,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材