KVK
ランドリー混合栓
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
最少必要な壁裏空間(mm)
40以上
適合壁厚(mm)
9.5、12.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44529694
GDLK-13
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
44529703
GDLK-13-W
¥
31,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください