GDLK-13-W ランドリー混合栓 KVK 44529703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDLK-13-W ランドリー混合栓 KVK 44529703 GDLK-13-W ランドリー混合栓 KVK 44529703

ランドリー混合栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44529703 品番GDLK-13-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 最少必要な壁裏空間(mm)40以上 適合壁厚(mm)9.5、12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする