※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 洗濯機用品
KVKの 給水部材
ランドリー混合栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44529694
品番
GDLK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合管
(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
最少必要な壁裏空間(mm)
40以上
適合壁厚(mm)
9.5、12.5