KVK KVKの 配管・水廻り設備部材 KVKの 水廻り部材 KVKの シャワー用品 カラーホースセット(低水圧・節水)アタッチメント付ピーチ カラーホースセット(低水圧・節水)アタッチメント付ピーチ 注文コード 弱いシャワーは勢いアップ。通常シャワーは自然に節水します。 仕様カラーホース1.6m、スケルトンヘッド・ピーチ 付属品他社対応アタッチメント 内容量1セット 注意 ※水圧やハンドル開放度合によって、それぞれ効果は異なります。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PZ970DL-BPK 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44538051 PZ970DL-BPK ¥7,620 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水廻り部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity F号ボールタップ ねじ込み式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥54,978~ ¥49,980~ 節水シャワーヘッド 美セーブ アクセル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ1.8 大阪サニタリー 税込¥64,477 ¥58,615 バスケットへ ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ KVK 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ eシャワーNf シャワーヘッド マットブラック KVK 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTO 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ ワンストップ付ウルトラファインバブルシャワーセット メッキ KVK 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥208,780~ ¥189,800~ eシャワーNf・ワンストップ付ワイドシャワーヘッド KVK 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ シャワーホースセット エスコ 税込¥4,840 ¥4,400 バスケットへ F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所 税込¥417,780~ ¥379,800~ eシャワーNfワイドシャワーヘッド KVK 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ1.2 大阪サニタリー 税込¥56,415 ¥51,286 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ2.3 大阪サニタリー 税込¥88,644 ¥80,585 バスケットへ ウルトラファインバブルシャワーセット マットブラック KVK 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ SUS316Lセントリヒューガルポンプ 200V/50Hz/60Hz Si Sic×Sic アジャストボルト ヘルール 大阪サニタリー 税込¥672,286~ ¥611,169~ シャワーハンガー マットブラック KVK 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 洗髪水栓用シャワーホース KVK 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ SUS316Lシャワーボール Φ1.5 大阪サニタリー 税込¥64,477 ¥58,615 バスケットへ シャワーホース マットブラック1.6m KVK 税込¥9,128 ¥8,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材シャワー用品シャワーセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります シャワーセット シャワーヘッド シャワースタンド シャワーホース シャワーフック シャワー用部品 シェアする マイページ 最近見た商品