KVK KVKの 店舗什器・備品 KVKの 店舗什器 KVKの ワゴン什器 幅1200タイプ陳列台 幅1200タイプ陳列台 注文コード 44542967 セット内容陳列台(1台)、バー(8本)、POP(1枚)、シングルフック(94本)、手すり(1本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×520×1800 内容量1個 注意 ※陳列台のみ、パックなどの商品は含まれません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZD51 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44542967 ZD51 ¥198,000 ¥139,800 ¥139,800 ¥153,780 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ 中折れ式ワゴン 友屋 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) プライスホルダーC サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ 折りたたみワゴン 友屋 税込¥20,878~ ¥18,980~ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 新折りたたみ平台ワゴンW1500 友屋 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ SGサインホルダー 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ フラワーワゴン 東洋石創 税込¥40,678~ ¥36,980~ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ワゴン 東洋石創 税込¥186,780~ ¥169,800~ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器ワゴン什器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品