FW-Vシリーズ・タワータイプ
電源出力の自在なコントロール機能(CVCF機能)。
製造現場の厳しい電源環境に対応。
時間差3系統出力。
端子台使用可能。
- 用途
- シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器、制御用機器、発電機系電源。
- 形状
- カバー付き
- 周波数(Hz)
- (交流入力)47.5~63、(交流出力)同期モード:入力周波数に同期/固定モード:50/60±0.5%(50/60の選択が任意に設定可能)(工場出荷時同期モード)
- 定格入力電圧(V)
- AC85~144
- 起動形式
- バッテリ起動
- 信号形式
- (外部)D-sub9ピンメスコネクタ(オープンコレクタ出力:UPS警報・バッテリ運転・バッテリ容量低下/フォトカプラ入力:UPSシャットダウン)
- 運転方式
- 常時インバータ給電方式
- 騒音値(dB)
- 45(前方1m、A特性)
- 冷却方式
- 強制風冷(ファンの期待寿命5年、周囲温度20℃)
- 出力波形
- 正弦波
- バッテリー
- 小形制御弁式鉛蓄電池
- 相対湿度
- 95%RH以下(結露しないこと)
- 塗装色
- 白(三菱OA色)
- 力率
- (入力)0.95以上
- 充電時間(時間)
- 8(充電量90%)
- 歪率(%)
- (電圧波形)3以下(定格抵抗負荷)
- コネクタ
- (外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
- 標高(m)
- 3000以下
- 周囲温度(℃)
- 0~40(推奨20~30)
- スロット
- (外部インターフェース)オプションボード用
- 定格出力電圧(V)
- AC100~120 ±2%
- バックアップ時間
- (切換)無瞬断
- 停電補償時間
- 10分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
- コンセント
- (出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 6個(3系統、各2出力)
- UL規格
- UL1778
- 許容電流
- 【インバータ】定格電流実効値の300%(電流波高値/実効値比3.0)
- 過負荷保護
- 110% 30秒/140% 3秒
- バッテリー寿命
- 5(周囲温度20℃)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※発電機のスペックによっては使えない場合があります。
※200Vタイプには、半波整流方式の負荷は接続しないでください。
変圧・変換 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44517051 | FW-V10-0.7K | 44517304 | FW-S10-0.7K | ![]() | FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 | 三菱電機 | 1個 | ¥98,980 税込¥108,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 44517067 | FW-V10-1.0K | 44517313 | FW-S10-1.0K | ![]() | FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 | 三菱電機 | 1個 | ¥109,800 税込¥120,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 44517076 | FW-V10-1.5K | 75780723 | FW-S10C-1.5K | ![]() | FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 | 三菱電機 | 1台 | ¥189,800 欠品中税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 44517094 | FW-V10-3.0K | 46526376 | FW-S10L 3.0K | ![]() | 無停電電源装置 | 三菱電機 | 1個 | ¥499,800 税込¥549,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















