FYH(日本ピローブロック)
ER ユニット用玉軸受(円筒穴・インチサイズ)
形状
ER
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
寸法B(mm)
選択してください
31
34.1
38.1
42.9
49.2
51.6
55.6
65.1
寸法C(mm)
選択してください
16
19
22
24
28
30
32
寸法D(Φmm)
選択してください
47
52
62
72
80
85
90
100
110
寸法S(mm)
選択してください
12.7
14.3
15.9
17.5
19
22.2
25.4
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法Cc(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法a(mm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38357164
ER201-8
CADデータダウンロード
31
16
4
47
52.5
12.7
18.3
5
2.38
1.07
(最小)0.6
(最小)0.5
¥
3,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357182
ER202-10
CADデータダウンロード
31
16
4
47
52.5
12.7
18.3
5
2.38
1.07
(最小)0.6
(最小)0.5
¥
3,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357207
ER204-12
CADデータダウンロード
31
16
4
47
52.5
12.7
18.3
5
2.38
1.07
(最小)1
(最小)0.5
¥
2,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357225
ER205-14
CADデータダウンロード
34.1
19
5
52
57.7
14.3
19.8
5.5
2.38
1.07
(最小)1
(最小)0.5
¥
3,260
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357243
ER205-16
CADデータダウンロード
34.1
19
5
52
57.7
14.3
19.8
5.5
2.38
1.07
(最小)1
(最小)0.5
¥
3,260
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357252
ER206-18
CADデータダウンロード
38.1
22
5.5
62
67.5
15.9
22.2
6
3.18
1.65
(最小)1
(最小)0.5
¥
3,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357277
ER207-20
CADデータダウンロード
42.9
24
5.5
72
78.4
17.5
25.4
6.5
3.18
1.65
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
4,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357286
ER207-22
CADデータダウンロード
42.9
24
5.5
72
78.4
17.5
25.4
6.5
3.18
1.65
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
4,730
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357304
ER208-24
CADデータダウンロード
49.2
28
6
80
86.4
19
30.2
8
3.18
1.65
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
5,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357322
ER209-26
CADデータダウンロード
49.2
28
6
85
91.4
19
30.2
8
3.18
1.65
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
6,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357331
ER209-28
CADデータダウンロード
49.2
28
6
85
91.4
19
30.2
8
3.18
1.65
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
6,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357356
ER210-30
CADデータダウンロード
51.6
28
7.5
90
96.3
19
32.6
9
3.18
2.41
(最小)1.1
(最小)0.5
¥
7,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357374
ER211-32
CADデータダウンロード
55.6
30
7.5
100
106.3
22.2
33.4
9
3.18
2.41
(最小)1.5
(最小)0.5
¥
9,440
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357383
ER211-34
CADデータダウンロード
55.6
30
7.5
100
106.3
22.2
33.4
9
3.18
2.41
(最小)1.5
(最小)0.5
¥
9,440
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357401
ER212-36
CADデータダウンロード
65.1
32
7.5
110
116.4
25.4
39.7
10.5
3.18
2.41
(最小)1.5
(最小)0.5
¥
11,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38357426
ER212-38
CADデータダウンロード
65.1
32
7.5
110
116.4
25.4
39.7
10.5
3.18
2.41
(最小)1.5
(最小)0.5
¥
11,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方