Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(丸フレーム)

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165 キー形(丸フレーム) 富士電機

取付穴径(Φmm)16 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65F(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 保存温度(℃)-40~+70 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて) 短絡保護装置Fuse 1A 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状キー形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 内容量1個
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ノッチ数
接点構成
色(ツマミ)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50010554 AH165-2J1E22A 3 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 自動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010545 AH165-2J0A22A 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 自動
6,040
 
 
取扱い終了

返品不可
50010737 AH165-2J3C22C 3 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動 透明
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010746 AH165-2J3E22A 3 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010563 AH165-2J2A11A 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010755 AH165-2J3E22B 3 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010572 AH165-2J2A11B 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010764 AH165-2J3E33A 3 3a3b はんだ兼タブ(#110)用 手動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010581 AH165-2J2A11C 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010773 AH165-2J7A22A 3 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 混合
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010597 AH165-2J2A11F 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010606 AH165-2J2A22A 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010615 AH165-2J2A22A W 2 2a2b ラッピング用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010624 AH165-2J2A22B 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動
6,040
 
 
取扱い終了

返品不可
50010633 AH165-2J2A22D 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010642 AH165-2J2A22E 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010651 AH165-2J2A33A 2 3a3b はんだ兼タブ(#110)用 手動
6,310
 
 
取扱い終了

返品不可
50010667 AH165-2J2B11A 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010676 AH165-2J2B11B 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010685 AH165-2J2B11C 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010694 AH165-2J2B11F 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010703 AH165-2J2B22A 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010712 AH165-2J2D11A 2 1a1b はんだ兼タブ(#110)用 手動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50010721 AH165-2J2D22B 2 2a2b はんだ兼タブ(#110)用 手動 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする