曜日別特売

フロートなしスイッチ用リレーユニット

フロートなしスイッチ用リレーユニット - omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニット - omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニット - omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニット - omron(オムロン)フロートなしスイッチ用リレーユニット - omron(オムロン)
(3件のレビュー)

保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。

仕様リレーユニット特性保守点検の場合も配線をはずさずに取り替え可能です。また、他のリレーユニットとの交換もできます。内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3896886761F-11Nフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N一般用
5,700
4,388
4,827(税込)
当日出荷
4648524161F-11NL-2KMフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N遠距離用(2km)
8,820
8,798
9,678(税込)
当日出荷
4648525761F-11NL-4KMフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N遠距離用(4km)
8,820
8,598
9,458(税込)
121日以内出荷
返品不可
4648523261F-11NHフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N高感度用
8,820
8,598
9,458(税込)
当日出荷
4648522361F-11NDフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N低感度用
8,820
8,798
9,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
4648526661F-11NRフロートなしスイッチ(コンパクトタイプ)61F-G□N2線式
8,820
8,798
9,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
0248177161F-11フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□一般用
5,950
4,298
4,728(税込)
当日出荷
3896885161F-11L 2KMフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□遠距離用(2km)
8,550
7,698
8,468(税込)
当日出荷
4648521461F-11L-4KMフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□遠距離用(4km)
8,550
8,288
9,117(税込)
翌々日出荷
返品不可
4648519661F-11Hフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□高感度用
8,550
8,288
9,117(税込)
翌々日出荷
返品不可
4648518761F-11Dフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□低感度用
8,550
8,288
9,117(税込)
31日以内出荷
返品不可
4648527561F-11Rフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□2線式
8,550
8,498
9,348(税込)
当日出荷
4648528461F-11Tフロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□高温用
8,550
8,288
9,117(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38968867
2020-08-24
用途: メーカー品なので問題なし
製造業

大雨で配電盤に水が入り故障。代替えとしてこうにゆ。メーカー品なので特に問題なし

対象商品 : 02481771
2014-05-24
用途: 水中ポンプの排水用で使用している

そもそも、商品説明にプラグインタイプと書かれておらず、まして8ピンではなく、11ピンだった。
ピンの配置の説明書も入っておらず、どのように配線するかもわからず、つかえずにいる、私は電気工事での従事は25年ですが、こういう販売方法は、頂けません。安物買いの銭失いだった。

6が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
ご使用方法等に関しましては、下記メーカーサイトもご参考にお願い申し上げます。
http://www.fa.omron.co.jp/products/family/243/download/catalog.html

対象商品 : 02481771
2011-10-21
用途: ポンプの水位制御に
株式会社有永ポンプ

安くて良い。メーカー品だから安心できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする