NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 ZZNR C3/5K
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08760753
6201ZZNRC3/5K
12
32
10
0.6
37
¥
800
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
73481756
6205ZZNRC3/5K
25
52
15
-
-
¥
1,360
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方