OP プラボックス(屋根付)
屋根付のため屋外で使用可能です。
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ヨコ寸法200mm以下はポール取付用のバンド穴付(ステンレスバンド幅20mm以下用)です。
全機種配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
材質ABS樹脂
板厚(mm)扉、ボデー:2.0~4.0
保護等級IP33D
設置場所屋外
扉形式片扉
内容量1個
屋根付のため屋外で使用可能です。
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ヨコ寸法200mm以下はポール取付用のバンド穴付(ステンレスバンド幅20mm以下用)です。
全機種配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。