NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)端子台搭載

NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)端子台搭載 日東工業

極数(P)3 内容量1個
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法W(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45176381 NE103APLTB3P100A 100 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
34,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176397 NE103APLTB3P50A 50 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
34,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176406 NE103APLTB3P60A 60 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
34,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176415 NE103APLTB3P75A 75 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
34,000
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176424 NE153APLTB3P120A 120 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
41,500
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176433 NE153APLTB3P125A 125 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
41,500
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176442 NE153APLTB3P150A 150 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ 90 6
41,500
32,980
36,278 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176451 NE53APLTB3P15A 15 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176467 NE53APLTB3P20A 20 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176476 NE53APLTB3P30A 30 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
18,980
20,878 (税込)
10日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176485 NE53APLTB3P40A 40 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176494 NE53APLTB3P50A 50 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45176503 NE63APLTB3P60A 60 端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 75 5
24,500
19,980
21,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 15,000 / 税込 16,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする