ねじタイプ NLA-RF フル2線リモコンリレー(最大20個)付

ねじタイプ NLA-RF フル2線リモコンリレー(最大20個)付 日東工業

横(mm)500 予備スペース0 主幹単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 内容量1台
お気に入りに追加
46件中 1~46件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45208274 NLA6-14-RF13AC 1000 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 14 B12-510C
345,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208283 NLA6-14-RF13A 1000 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 14 B12-510C
345,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208292 NLA6-22-RF20AC 1100 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 22 B12-511C
459,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208301 NLA6-22-RF20A 1100 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 22 B12-511C
459,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208317 NLA6-30-RF20AC 1200 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 30 B12-512C
480,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208326 NLA6-30-RF20A 1200 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 30 B12-512C
480,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208335 NLA10-16-RF15AC 1100 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 16 B12-511C
388,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208344 NLA10-16-RF15A 1100 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 16 B12-511C
388,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208353 NLA10-24-RF20AC 1200 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 24 B12-512C
484,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208362 NLA10-24-RF20A 1200 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 24 B12-512C
484,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208371 NLA10-28-RF20AC 1300 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 28 B12-513C
498,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208387 NLA10-28-RF20A 1300 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 28 B12-513C
498,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208396 NLA10-36-RF20AC 1400 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 36 B12-514C
518,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208405 NLA10-36-RF20A 1400 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 36 B12-514C
518,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208414 NLA10-44-RF20AC 1500 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 44 B12-515C
539,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208423 NLA10-44-RF20A 1500 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 44 B12-515C
539,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208432 NLA10-52-RF20AC 1600 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 52 B12-516C
561,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208441 NLA10-52-RF20A 1600 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 52 B12-516C
561,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208457 NLA15-16-RF15AC 1100 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 16 B12-511C
394,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208466 NLA15-16-RF15A 1100 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 16 B12-511C
394,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208475 NLA15-24-RF20AC 1200 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 24 B12-512C
490,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208484 NLA15-24-RF20A 1200 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 24 B12-512C
490,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208493 NLA15-28-RF20AC 1300 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 28 B12-513C
504,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208502 NLA15-28-RF20A 1300 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 28 B12-513C
504,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208511 NLA15-36-RF20AC 1400 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 36 B12-514C
524,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208527 NLA15-36-RF20A 1400 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 36 B12-514C
524,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208536 NLA15-44-RF20AC 1500 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 44 B12-515C
545,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208545 NLA15-44-RF20A 1500 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 44 B12-515C
545,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208554 NLA15-52-RF20AC 1600 120 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 52 B12-516C
566,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208563 NLA15-52-RF20A 1600 120 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 52 B12-516C
566,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208572 NLA20-20-RF19AC 1400 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 20 B16-514C
537,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208581 NLA20-20-RF19A 1400 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 20 B16-514C
537,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208597 NLA20-28-RF20AC 1500 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 28 B16-515C
569,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208606 NLA20-28-RF20A 1500 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 28 B16-515C
569,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208615 NLA20-36-RF20AC 1600 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 36 B16-516C
591,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208624 NLA20-36-RF20A 1600 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 36 B16-516C
591,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208633 NLA20-44-RF20AC 1700 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 44 B16-517C
632,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208642 NLA20-44-RF20A 1700 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 44 B16-517C
632,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208651 NLA25-20-RF19AC 1400 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 20 B16-514C
545,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208667 NLA25-20-RF19A 1400 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 20 B16-514C
545,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208676 NLA25-28-RF20AC 1500 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 28 B16-515C
577,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208685 NLA25-28-RF20A 1500 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 28 B16-515C
577,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208694 NLA25-36-RF20AC 1600 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 36 B16-516C
598,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208703 NLA25-36-RF20A 1600 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 36 B16-516C
598,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208712 NLA25-44-RF20AC 1700 160 クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1) 44 B16-517C
639,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45208721 NLA25-44-RF20A 1700 160 ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1) 44 B16-517C
639,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする