ケミス
(+)丸皿小ねじ(ポリカーボネート)(小箱)
材質
ポリカーボネート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44671541
M3×5
1箱(1000個)
M3
0.5
5
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671557
M3×6
1箱(1000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671566
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671575
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671584
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671593
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671602
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671611
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671627
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671636
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44671645
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44671654
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください