10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂10割台形六角ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂
材質ステンレス内容量1個
全14種類を絞り込む
ねじピッチ
ねじの呼び
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじピッチ
高さ(mm)
平径(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44802545M1021017TR10
1,798
1,978(税込)
当日出荷
44802554M1221219TR12
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44802563M1431422TR14
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802572M1631624TR16
2,298
2,528(税込)
当日出荷
44802581M1841827TR18
2,798
3,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802597M2042030TR20
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44802606M2252232TR22
3,500
3,850(税込)
当日出荷
44802615M2452436TR24
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802624M2552538TR25
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802633M2852841TR28
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802642M3063046TR30
5,798
6,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802651M3263250TR32
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802667M3663655TR36
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802676M4064060TR40
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする