15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス)

15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂15割台形丸ナット(右ねじ(R))(ステンレス) - 大阪魂
タイプ右ねじ材質ステンレス内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
外径A(Φmm)
ねじの呼び
高さB(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44802685MTR12220TR1218
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802694MTR14325TR1421
2,798
3,078(税込)
当日出荷
44802703MTR16330TR1624
3,098
3,408(税込)
当日出荷
44802712MTR18432TR1827
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802721MTR20435TR2030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44802737MTR22538TR2233
5,698
6,268(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802746MTR24540TR2436
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802755MTR25542TR2538
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802764MTR28545TR2842
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802773MTR30648TR3045
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802782MTR32650TR3248
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802791MTR36655TR3654
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
44802807MTR40660TR4060
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする