20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)

20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) - 大阪魂
タイプ左ねじ材質鉄(SS400)表面処理生地内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
ねじの呼び
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44803245MTL12B2TR12
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803254MTL14B3TR14
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803263MTL16B3TR16
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803272MTL18B4TR18
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803281MTL20B4TR20
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803297MTL22B5TR22
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803306MTL24B5TR24
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803315MTL25B5TR25
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803324MTL28B5TR28
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803333MTL30B6TR30
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803342MTL32B6TR32
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803351MTL36B6TR36
取扱い終了
返品不可
代替品有
44803367MTL40B6TR40
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44803245MTL12B75263065MTL12BMTL12B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526306520割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803254MTL14B75263074MTL14BMTL14B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526307420割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803263MTL16B75263083MTL16BMTL16B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526308320割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803272MTL18B75263099MTL18BMTL18B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526309920割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803281MTL20B75263108MTL20BMTL20B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526310820割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803297MTL22B75263117MTL22BMTL22B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526311720割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803306MTL24B75263126MTL24BMTL24B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526312620割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803315MTL25B75263135MTL25BMTL25B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526313520割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803324MTL28B75263144MTL28BMTL28B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526314420割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
5,098
税込5,608
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803333MTL30B75263153MTL30BMTL30B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526315320割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803342MTL32B75263169MTL32BMTL32B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526316920割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803351MTL36B75263178MTL36BMTL36B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526317820割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44803367MTL40B75263187MTL40BMTL40B 20割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地) ノーブランド 7526318720割台形丸ナット(Bタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)ノーブランド1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする