溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱)

溝付ナット高形1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

材質 規格1種 溝数6 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44825706 M6 1箱(1000個) M6 1 7.5
149,800
164,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
44825715 M8 1箱(500個) M8 1.25 9.5
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
44825724 M12 1箱(250個) M12 1.75 15
49,980
54,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
44825733 M16 1箱(100個) M16 2 19
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする