高ナット(鉄/ニッケル)(小箱)

高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂高ナット(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理ニッケルねじ山種類メートル並目
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さL(mm)
寸法L(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448334335×8×101箱(1000個)M50.810--
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
448334425×8×151箱(600個)M50.815--
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
448334515×8×201箱(600個)M50.820--
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
448334676×10×151箱(1200個)M6115--
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
448334856×10×251箱(350個)M6125--
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
448334946×10×301箱(200個)M6130--
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
448335036×10×351箱(200個)M6135--
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
448335126×10×401箱(200個)M6140--
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
448335216×10×501箱(160個)M6150--
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
448335378×13×151箱(250個)M81.2515--
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
448335468×13×201箱(220個)M81.2520--
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
448335558×13×251箱(180個)M81.2525--
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
448335648×13×301箱(150個)M81.2530--
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
448335738×13×351箱(125個)M81.2535--
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
448335828×13×501箱(90個)M81.2550--
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
448335918×13×601箱(60個)M81.2560--
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483360710×17×151箱(125個)M101.515--
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483361610×17×201箱(120個)M101.520--
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483362510×17×251箱(100個)M101.525--
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483363410×17×301箱(80個)M101.530--
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483364310×17×351箱(70個)M101.535--
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483365210×17×401箱(70個)M101.540--
8,798
9,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483366110×17×501箱(50個)M101.550--
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483367710×17×601箱(50個)M101.560--
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483370412×19×201箱(100個)M121.7520--
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483371312×19×251箱(100個)M121.7525--
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483372212×19×301箱(70個)M121.7530--
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483373112×19×351箱(70個)M121.7535--
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483375612×19×501箱(45個)M121.7550--
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
4483376512×19×601箱(35個)M121.7560--
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483377412×19×701箱(30個)M121.7570--
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483378312×19×801箱(25個)M121.7580--
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483379214×22×201箱(75個)M14220--
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483380114×22×251箱(130個)M14225--
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483381714×22×301箱(110個)M14230--
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483382614×22×401箱(80個)M14240--
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483383514×22×501箱(70個)M14250--
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483384414×22×601箱(50個)M14260--
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483385316×24×201箱(60個)M16220--
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483386216×24×251箱(50個)M16225--
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483387116×24×301箱(40個)M16230--
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483388716×24×351箱(40個)M16235--
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483390516×24×501箱(30個)M16250--
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483391416×24×601箱(20個)M16260--
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483393216×24×801箱(15個)M16280--
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483394118×27×251箱(90個)M182.525--
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483395718×27×301箱(80個)M182.530--
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483396618×27×401箱(60個)M182.540--
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483397518×27×501箱(60個)M182.550--
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
4483398418×27×601箱(50個)M182.560--
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3318:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする