大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット
全11種類を絞り込む
ねじの呼び
W5/8
W3/4
山数
10
11
長さL(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
50
内容量
選択してください
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(70個)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さL(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44837362
5/8×26×20
1箱(70個)
W5/8
11
20
26
¥
11,980
¥13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837371
5/8×26×25
1箱(50個)
W5/8
11
25
26
¥
10,980
¥12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837396
5/8×26×35
1箱(35個)
W5/8
11
35
26
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837405
5/8×26×40
1箱(30個)
W5/8
11
40
26
¥
9,598
¥10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837414
5/8×26×50
1箱(25個)
W5/8
11
50
26
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837423
3/4×32×25
1箱(30個)
W3/4
10
25
32
¥
12,980
¥14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44837432
3/4×32×30
1箱(25個)
W3/4
10
30
32
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837457
3/4×32×40
1箱(20個)
W3/4
10
40
32
¥
16,980
¥18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837466
3/4×32×50
1箱(15個)
W3/4
10
50
32
¥
12,980
¥14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
44837387
5/8×26×30
1箱(40個)
W5/8
11
30
26
取扱い終了
返品不可
44837441
3/4×32×35
1箱(20個)
W3/4
10
35
32
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください