大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
¥12,980
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(70個)
ねじの呼び
W3/4
W5/8
W3/4
長さL(mm)
25
20
25
30
35
40
50
山数
10
10
11
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44837423
品番
3/4×32×25
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/4
山数
10
長さL(mm)
25
寸法S(mm)
32
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット