大阪魂
高ナット(平径大)(ウィット)(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(70個)
1箱(15個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(35個)
1箱(50個)
1箱(70個)
¥11,980
ねじの呼び
W5/8
W5/8
W3/4
長さL(mm)
20
20
25
30
35
40
50
山数
11
10
11
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44837362
品番
5/8×26×20
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
山数
11
長さL(mm)
20
寸法S(mm)
26
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
ウィット