大阪魂
冷間蝶ナット(Rタイプ)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M10
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
亜鉛黒
タイプ
Rタイプ
寸法D(mm)
36
内容量
1箱(250個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44851931
M10
¥
17,980
¥19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください