大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
3種
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44873421
M2.5
1箱(10000個)
M2.5
0.45
1.6
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44873437
M18
1箱(100個)
M18
2.5
11
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
44873446
M22
1箱(150個)
M22
2.5
13
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44873412
M2
1箱(10000個)
M2
0.4
1.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください