M22 六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 44873446

六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(150個)
ねじの呼びM22
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)13
内容量1箱(150個)注文コード44873446品番M22
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ねじの呼び
M22
ねじピッチ
2.5
寸法m1(mm)
13
材質
鉄
厚さ(mm)
13
規格
3種
寸法S(mm)
32
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約37
二面幅S(mm)
32
寸法dw(Φmm)
約31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
783:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする