大阪魂
六角ナット(3種)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(10000個)
¥18,980
ねじの呼び
M2.5
M2.5
M18
M22
ねじピッチ
0.45
0.45
2.5
厚さ(mm)
1.6
1.6
11
13
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44873421
品番
M2.5
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.5
ねじピッチ
0.45
寸法m1(mm)
1.6
材質
鉄
厚さ(mm)
1.6
規格
3種
寸法S(mm)
5
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約5.8
二面幅S(mm)
5
寸法dw(Φmm)
約4.7