(+)Bタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)

(+)Bタイプトラス(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 表面処理クローム 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44958304 M2×8 1箱(10000個) M2 40 8
33,980
37,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958322 M3×4 1箱(6000個) M3 24 4
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958331 M3×5 1箱(5000個) M3 24 5
23,980
26,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958347 M3×6 1箱(5000個) M3 24 6
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958356 M3×8 1箱(4000個) M3 24 8
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958365 M3×10 1箱(3500個) M3 24 10
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958374 M3×12 1箱(3000個) M3 24 12
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958383 M4×5 1箱(2000個) M4 18 5
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958392 M4×6 1箱(2000個) M4 18 6
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958401 M4×8 1箱(2000個) M4 18 8
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958417 M4×14 1箱(1300個) M4 18 14
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958426 M4×16 1箱(1000個) M4 18 16
8,598
9,458 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958435 M4×20 1箱(1000個) M4 18 20
9,598
10,558 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958444 M4×25 1箱(800個) M4 18 25
8,598
9,458 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958453 M5×10 1箱(800個) M5 16 10
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958462 M5×12 1箱(800個) M5 16 12
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958471 M5×14 1箱(500個) M5 16 14
7,898
8,688 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958496 M5×20 1箱(600個) M5 16 20
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44958295 M2×6 1箱(12000個) M2 40 6
 
 
取扱い終了

返品不可
44958313 M2×10 1箱(8000個) M2 40 10
 
 
取扱い終了

返品不可
44958487 M5×16 1箱(700個) M5 16 16
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2684:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする