タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 タップタイプ(+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44966966 M2×4 1箱(5000個) M2 - 4
29,980
32,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44966975 M2×5 1箱(5000個) M2 - 5
29,980
32,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44966984 M2×6 1箱(5000個) M2 - 6
29,980
32,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44966993 M2×8 1箱(5000個) M2 - 8
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967011 M2.6×8 1箱(3000個) M2.6 - 8
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967027 M2.6×10 1箱(2500個) M2.6 - 10
18,980
20,878 (税込)
翌日出荷

返品不可
44967036 M2.6×12 1箱(2000個) M2.6 - 12
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967045 M3×6 1箱(2500個) M3 - 6
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967054 M3×10 1箱(1800個) M3 - 10
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
44967063 M3×12 1箱(2500個) M3 - 12
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967097 M4×10 1箱(1500個) M4 - 10
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
44967106 M4×12 1箱(1200個) M4 - 12
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42575924 M3×8 1箱(2000個) M3 0.5 8
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
44967002 M2.6×6 1箱(3500個) M2.6 - 6
 
 
取扱い終了

返品不可
44967072 M4×6 1箱(1800個) M4 - 6
 
 
取扱い終了

返品不可
44967081 M4×8 1箱(1600個) M4 - 8
 
 
取扱い終了

返品不可
44967115 M4×16 1箱(1000個) M4 - 16
 
 
取扱い終了

返品不可
44967124 M4×20 1箱(800個) M4 - 20
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
222:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする