(+)Sタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)Sタイプナベ(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

材質ステンレス 十字穴番号2 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45011093 M3×6 1箱(3000個) M3 0.5 6
24,980
27,478 (税込)
翌日出荷

返品不可
45011102 M3×8 1箱(2000個) M3 0.5 8
17,980
19,778 (税込)
翌日出荷

返品不可
45011111 M3×10 1箱(2000個) M3 0.5 10
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45011127 M3×12 1箱(1500個) M3 0.5 12
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45011136 M4×6 1箱(1500個) M4 0.7 6
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

返品不可
45011145 M4×8 1箱(1200個) M4 0.7 8
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45011154 M4×12 1箱(1000個) M4 0.7 12
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45011163 M4×16 1箱(800個) M4 0.7 16
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
45011172 M4×20 1箱(600個) M4 0.7 20
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする