(+)Sタイプバインド(鉄/3価ステンコート)(小箱)

(+)Sタイプバインド(鉄/3価ステンコート)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 表面処理3価ステンコート 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
17件中 1~17件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45022345 M3×6 1箱(5000個) M3 0.5 6
28,980
31,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022354 M3×8 1箱(4000個) M3 0.5 8
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022363 M3×10 1箱(3500個) M3 0.5 10
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022372 M3×12 1箱(3000個) M3 0.5 12
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022381 M3×14 1箱(2500個) M3 0.5 14
21,980
24,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022397 M3×15 1箱(2500個) M3 0.5 15
22,980
25,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022406 M3×16 1箱(2000個) M3 0.5 16
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022415 M4×6 1箱(2500個) M4 0.7 6
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022424 M4×8 1箱(2000個) M4 0.7 8
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022433 M4×12 1箱(1500個) M4 0.7 12
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022442 M4×14 1箱(1500個) M4 0.7 14
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022451 M4×16 1箱(1300個) M4 0.7 16
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022476 M4×20 1箱(1000個) M4 0.7 20
8,798
9,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022485 M5×10 1箱(900個) M5 0.8 10
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022494 M5×12 1箱(800個) M5 0.8 12
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022503 M5×14 1箱(800個) M5 0.8 14
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45022467 M4×18 1箱(1000個) M4 0.7 18
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする