大阪魂
(+)パーチビス皿(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全19種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
長さ(mm)
選択してください
12
14
16
20
25
30
35
40
内容量
選択してください
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3200個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45037307
M3×12
1箱(4000個)
M3
-
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45037316
M3×14
1箱(3500個)
M3
-
14
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037325
M3×20
1箱(2200個)
M3
-
20
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037334
M3×25
1箱(1600個)
M3
-
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037343
M3×30
1箱(1400個)
M3
-
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037352
M3×40
1箱(800個)
M3
-
40
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037361
M3.5×25
1箱(1500個)
M3.5
-
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037377
M3.5×40
1箱(700個)
M3.5
-
40
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45037386
M4×16
1箱(1500個)
M4
-
16
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037395
M4×20
1箱(1200個)
M4
-
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45037404
M4×25
1箱(1000個)
M4
-
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42651971
M3×16
1箱(3000個)
M3
0.5
16
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651987
M3×35
1箱(1000個)
M3
0.5
35
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42651996
M3.5×12
1箱(3200個)
M3.5
0.6
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42652005
M3.5×14
1箱(3000個)
M3.5
0.6
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652014
M3.5×16
1箱(2500個)
M3.5
0.6
16
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652023
M3.5×20
1箱(1800個)
M3.5
0.6
20
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652032
M3.5×30
1箱(1200個)
M3.5
0.6
30
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42652041
M3.5×35
1箱(900個)
M3.5
0.6
35
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください