大阪魂
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法D(mm)
9.75
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45062193
M4×50×32
1箱(300個)
-
50
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45062202
M4×65×37
1箱(200個)
-
65
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42672007
M4×32
1箱(450個)
0.7
32
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください