大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
クロメート
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
ピッチ(山数/inch)
ドライブサイズ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45067547
M2×6
1箱(16000個)
M2
6
-
32
T6
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067556
M2×8
1箱(12000個)
M2
8
-
32
T6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067565
M2×10
1箱(10000個)
M2
10
-
32
T6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067583
M2.6×8
1箱(7000個)
M2.6
8
-
24
T8
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067601
M3×6
1箱(6000個)
M3
6
-
20
T10
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067617
M3×8
1箱(5000個)
M3
8
-
20
T10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067626
M3×10
1箱(4000個)
M3
10
-
20
T10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067635
M3×12
1箱(3500個)
M3
12
-
20
T10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42600984
M2.6×6
1箱(8000個)
M2.6
6
24
-
T8
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45067574
M2×12
1箱(8000個)
M2
12
-
32
T6
取扱い終了
返品不可
45067592
M2.6×10
1箱(6000個)
M2.6
10
-
24
T8
取扱い終了
返品不可
42600993
M2.6×12
1箱(5000個)
M2.6
12
24
-
T8
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください